Kézi szegecsfogó Hosszú csonkkal
Kézi szegecsfogó, ZEBRA, hosszú befogópofával
KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A befogópofa és tartó hossza: 52 mm
- Befogópofa átmérő: 19 mm
Adatlapok(X)
Ideálisan üreges profilokhoz
Min./max. szegecsátmérő | 3,2-4,8 mm |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!