Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, utánvágó
KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M8
Cikksz. 06402 8
EAN 4011231532280
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 63 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 22 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
Magfuratátmérő | 6,80 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!