Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, utánvágó
KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Cikksz. 06402 4

EAN 4011231532211

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

Cikksz. 06402 4
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
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
MegjegyzésA komplett menetek előállításához elővágó és készrevágó menetfúró is szükséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 352

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

45 mm

Menethossz (metrikus menet)

13 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

Magfuratátmérő

3,30 mm

Anyag

HSS

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRM-MRT1,5-(M1-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT3-(M5-20)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT4-(M9-27)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT5-(M12-33

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT6-(M18-42

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk