Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, utánvágó
KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M14
Cikksz. 06402 14
EAN 4011231532082
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M14 |
Menetemelkedés | 2,0 mm |
Hosszúság | 80 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 30 mm |
Szárátmérő | 11 mm |
Négylap méret | 9 mm |
Magfuratátmérő | 12,0 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!