Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, utánvágó
KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M12
Cikksz. 06402 12
EAN 4011231532068
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M12 |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Hosszúság | 75 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 28 mm |
Szárátmérő | 9 mm |
Négylap méret | 7 mm |
Magfuratátmérő | 10,2 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!