Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, készrevágó
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M8
Cikksz. 06403 8
EAN 4011231532549
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 63 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 22 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
Magfuratátmérő | 6,8 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |