Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, készrevágó
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Cikksz. 06403 6

EAN 4011231532518

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Cikksz. 06403 6
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
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóA komplett menetek előállításához elővágó és igazító menetfúró is szükséges

Szabványok

DIN 352

Menettípus x névleges átmérő

M6

Menetemelkedés

1 mm

Hosszúság

56 mm

Menethossz (metrikus menet)

19 mm

Szárátmérő

6 mm

Négylap méret

4,9 mm

Magfuratátmérő

5,0 mm

Anyag

HSS

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk