Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, készrevágó
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Cikksz. 06403 4

EAN 4011231532471

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Cikksz. 06403 4
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
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóA komplett menetek előállításához elővágó és igazító menetfúró is szükséges

Szabványok

DIN 352

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

45 mm

Menethossz (metrikus menet)

13 mm

Szárátmérő

4,5 mm

Négylap méret

3,4 mm

Magfuratátmérő

3,3 mm

Anyag

HSS

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk