Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, készrevágó
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M20

Cikksz. 06403 20

EAN 4011231532419

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

Cikksz. 06403 20
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
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóA komplett menetek előállításához elővágó és igazító menetfúró is szükséges

Szabványok

DIN 352

Menettípus x névleges átmérő

M20

Menetemelkedés

2,5 mm

Hosszúság

95 mm

Menethossz (metrikus menet)

34 mm

Szárátmérő

16 mm

Négylap méret

12 mm

Magfuratátmérő

17,5 mm

Anyag

HSS

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk