Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, készrevágó
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M10
Cikksz. 06403 10
EAN 4011231532303
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M10 |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 24 mm |
Szárátmérő | 7 mm |
Négylap méret | 5,5 mm |
Magfuratátmérő | 8,5 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |