Kézi menetfúró készlet 3 részes Ruko kézi menetfúró kazetta, HSS, DIN 352
Kézi menetfúró klt, HSS, DIN 352, 3 db, Ruko
KMFÚRÓ-RUKO-230045-HSS-M4,5X0,75
Cikksz. 1971004614
EAN 4007140094018
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elővágó: kb. 6–8 sebességes első vágás/utánvágó: kb. 4–5 sebességes első vágás/készrevágó: kb. 2–3 sebességes első vágás
Adatlapok(X)
Átmenő és zsákfurat-menetekhez, ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz 800 N/mm² szilárdságig, illetve temperöntvényhez és nemvas fémekhez.
Darabszám a készletben | 3 darab |
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M4,5 |
Menetemelkedés | 0,75 mm |
Hosszúság | 50 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 16,0 mm |
Magfuratátmérő | 3,70 mm |
Anyag | HSS |