Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352

Kézimenetfúró kaz., HSS DIN 352, 21 db-os, Syska
KMFÚRÓ-KLT-(M3-M12)-JE-1SA

Cikksz. 0639000021

EAN 4065233072244

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352

Cikksz. 0639000021
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
Egy elővágó menetfúrót (A alak), egy igazító menetfúrót (D alak) és egy készrevágó menetfúrót (C alak) tartalmaz M3–M12 méretekben a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

21 darab

Szabványok

DIN 352

Anyag

HSS

Tartalmaz: Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352:
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRM-MRT1,5-(M1-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT3-(M5-20)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT4-(M9-27)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT5-(M12-33

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz