Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, elővágó
KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Cikksz. 06401 8

EAN 4011231532020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

Cikksz. 06401 8
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
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
MegjegyzésA komplett menetek előállításához igazító és készrevágó menetfúró is szükséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 352

Menettípus x névleges átmérő

M8

Menetemelkedés

1,25 mm

Hosszúság

63 mm

Menethossz (metrikus menet)

22 mm

Szárátmérő

6 mm

Négylap méret

4,9 mm

Magfuratátmérő

6,8 mm

Anyag

HSS

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRM-MRT1,5-(M1-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT3-(M5-20)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT5-(M12-33

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT6-(M18-42

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT4-(M9-27)

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk