Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, HSS, DIN 352, elővágó
KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M6
Cikksz. 06401 6
EAN 4011231531993
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 352 |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Menetemelkedés | 1,0 mm |
Hosszúság | 56 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 19 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
Magfuratátmérő | 5,0 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!