Kézi lemezvágó EK 16-E
Elektromos fémlemez kivágó, EK 16-E
ELEKTROMOS LEMEZVÁGÓ EK 16-E
Cikksz. 07027172
EAN 4056807907260
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimálisan könnyű kezelés
20%-kal vékonyabb markolat méretek a keskeny hajtóműház révén.
Rendkívül felhasználóbarát
- Gyorskioldó rendszer a bélyeg és matrica egyszerű cseréjéhez
- A vágás iránya 45°-onként 360°-ban állítható a matricatartó szerszám nélküli elforgatásának köszönhetően
Elektronikus löketszám állítás
Hőre érzékeny anyagokhoz (pl. műanyag) és precíziós sablonvágáshoz.
Nagyfokú tartósság
- A forgatható kerek bélyeg akár 30%-kal meghosszabbítja élettartamot, és csökkenti a működési költségeket
- Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokon
Adatlapok(X)
Vékony lemezek 1,6 mm-es vastagságig, trapézlemezek, hullámlemezek, profilok és nemesacél 0,7 mm-ig.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 350 W |
Teljesítményleadás | 210 W |
Max. vágási képesség acéllemez esetén (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén (600N/mm²) | 1 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén (800N/mm²) | 0,7 mm |
Max. vágási képesség alumínium lemezben (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Vágási sebesség | 1,9 m/perc |
Vágási sáv szélessége | 5 mm |
Gép tömege | 1,8 kg |
Kábelhossz | 5 m |
| Hosszabbítás nélkül | Hosszabbítással | |
| Vágási sebesség | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
| Tömeg | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Bemélyítés ∅ menetmetszővel | 22 mm | 24 mm |
| Csík mélysége (lásd a jobb oldali rajzot) max. | 85 mm | 160 mm |
| A legkisebb ív sugara (belső/külső) | 30/35 mm | 65/70 mm |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)