Kézi körfűrészlap Akkumulátoros szerszámokhoz
Kézi körfűrészlap akkumulátoros gépekhez
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-165X36X20MM
Cikksz. 0610716536
EAN 4056807081342
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszanti és oldalirányú vágáshoz.
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm |
Fogak száma | 36 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Max. fordulatszám | 9500 Ford/perc |
Kiegészítő furatok | 2/6/32 |
Megmunkálandó anyag | Keményfa, MDF, Forgácslemez, Bevonatos forgácslemezek, Furnérozott forgácslemezek, Puhafa |
A következő géptípushoz: | Kézi körfűrész |