Kézi körfűrész, TKS 59-E
Beszúró körfűrész, TKS 59-E
KÉZI KÖRFŰRÉSZ GÉP TKS 59-E KOFFERBEN
Cikksz. 07021581
EAN 4049557732350
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú biztonság
A párhuzamos fogásvétel funkcióval a kéz mindig ugyanabban a helyzetben marad a gépen.
Hatékony védelem a fűrésztárcsa elferdülése ellen
Rugós hasító ék.
Praktikus
A magnézium présöntvény csökkenti a súlyt és ezért praktikus.
Beállítható üresjárati fordulatszám
A fordulatszám-állító keréknek és a konstans elektronikának köszönhetően különböző anyagok fűrészelhetők.
Hatékony porelszívás
A Würth ipari nedves és száraz porszívóval együtt használva szinte egyáltalán nincs fűrészpor a munkaterületen.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1300 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 1750-4000 Ford/perc |
A következő furatátmérőhöz | 20 mm |
Max. fűrészlap átmérő | 165 mm |
Min./max. gérszög | 0-45 fok |
Max. vágásmélység 90 foknál | 59 mm |
Max. vágásmélység 45 foknál | 44 mm |
Gép tömege | 5,1 kg |
Kábelhossz | 4 m |

CASE-EMPTY-CIRCULARSAW
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!