Kézi körfűrész HKS 65-E POWER
Kézi körfűrész, HKS 65-E POWER
KÉZI KÖRFŰRÉSZ EL HKS 65-E POWER
Cikksz. 57066000
EAN 4053479289588
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kialakítás
- Kis súly a tökéletes kezelhetőségért
- Alumíniumöntvényből készült talplemez
Gyors munkahaladás
A konstans elektronikával a fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
Állítható fordulatszám
Minden egyes üzemmódhoz illeszkedő fordulatszám előválasztás.
A kezelő és a motor védelme
Finomindítás
Elszívó berendezés
A Würth ipari porszívóval együtt használva szinte egyáltalán nincs fűrészpor a munkaterületen.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1800 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 2300-5000 Ford/perc |
Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél | 1400-4000 Ford/perc |
A következő furatátmérőhöz | 30 mm |
Max. fűrészlap átmérő | 190 mm |
Min./max. gérszög | 0-45 fok |
Max. vágásmélység 90 foknál | 65 mm |
Max. vágásmélység 45 foknál | 48 mm |
Alaplemez hossz x alaplemez szélesség | 327 x 203 mm |
Gép tömege | 5,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
SP-BAND
SP-ANGLE