Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi körfűrész HKS 55 Combi

Kézi körfűrész, HKS 55 Combi
ELEKTROMOS KÖRFŰRÉSZ HKS55-COMBI

Cikksz. 07021570

EAN 4047376597273

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi körfűrész HKS 55 Combi

Cikksz. 07021570
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
Rendkívül praktikus kézi körfűrész beszúró funkcióval, univerzális használathoz.

Beszúró fűrészként használható


Olyan alkalmazásokhoz is használható, melyeket eddig csak speciális beszúró fűrészekkel lehetett elvégezni.



Rendkívül jól használható és könnyű, magnéziumöntvénnyel


A könnyű súly növeli a munkakényelmet és csökkenti a munkavégzéshez szükséges erőfeszítést.



Beállítható üresjárati fordulatszám


A fordulatszám-állító keréknek és a konstans elektronikának köszönhetően különböző anyagok fűrészelhetők.



Gyors fűrészlap csere


Orsózár reteszelő funkcióval.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1200 W

Min./max. üresjárati sebesség

2000-5200 Ford/perc

A következő furatátmérőhöz

20 mm

Max. fűrészlap átmérő

160 mm

Min./max. gérszög

0-45 fok

Max. vágásmélység 90 foknál

55 mm

Max. vágásmélység 45 foknál

40 mm

Gép tömege

3,7 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Kézi körfűrész HKS 55 Combi:
1 x
Kézi körfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-160X40X20

Leírás: Univerzális, mobil használatra
Mennyiség: 1 x
1 x
Forgácselvezető adapter

ADAPTER

Mennyiség: 1 x
1 x
Párhuzamos ütköző

PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Hatlapú kulcs

IMBUSZKULCS

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Asztalos szorító körfűrészhez

KÖTÖELEM SÍNHEZ

A vezetősín rögzítéséhez a munkadarabon
Csatlakozó körfűrészhez

ÖSSZEKÖTŐ IDOM VEZETŐ SÍNHEZ HKS55-COMBI

x 1 db
Vezetősín körfűrészhez

VEZETŐSÍN 1500 MM (HKS 52,55,62-HÖZ

Alkalmas AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A típushoz
x 1 db
Szilánkvédő

GUMICSÍK