Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi kinyomópisztoly Pressfix

Kézi kinyomópisztolyok, Pressfix
KÉZI KINYOMÓ PRESSFIX 300 ML

Cikksz. 0891300300

EAN 4011231824798

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi kinyomópisztoly Pressfix

Cikksz. 0891300300
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
A fóliatömlős csomagokhoz használható robusztus kinyomópisztoly különböző méretű és vastagságú kartusokhoz is átalakítható
  • Áttételi arány 14:1

  • Lehetővé teszi a tolórúdra történő azonnali erőátvitelt

  • Könnyen tisztítható

  • A kék színű dugattyú egyszerű lecsavarásával 290–310 ml-es kartusokkal is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarsapka Kézi kinyomópisztolyhoz

HURKÁS KINYOMÓ ALKATRÉSZ

Airquick, Druckfix, Pressfix és Juniorfix termékekhez alkalmas
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk