Kézi habarcskinyomó pisztoly, típus: 7
Kézi habarcskinyomó pisztoly
KÉZI-HABARCSSZIVATTYÚ-MŰA-TYP7
Cikksz. 0993695700
EAN 4056807470436
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Használható fej feletti pozícióban
- Max. 4 mm-es szemcseméretű habarcshoz
- NW 25 típusú tömlővel
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szivattyúhossz | 720 mm |
Tömlőhossz | 440 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1230,000 g |
Űrtartalom | 1 l |