Kézi csiszolótömb elszívóval
Kézi csiszolótömb, elszívó, 70 x 125 mm
CSISZOLÓ-ADAPT-PORELSZÍVÓ-70X125-13LYUK
Cikksz. 0586300001
EAN 4047376257092
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elszívás porszívóhoz
- Pormentes
- Egyenletes csiszolás
- Nincs szükség további csiszolóanyag hozzáadására
Hosszú élettartamú csiszolóanyag
Ergonomikus alak
- A csiszolás kisebb erőkifejtést igényel
- Tökéletesen kézbe illő
Kíméli az ízületeket
Szállítási terjedelem:
Adapter elszívótömlőhöz* + elszívó szabályozó
* Összekötő elem az elszívótömlő, a Würth kézi csiszolótömbök és kézi reszelők, valamint Rupes és Festool kéziszerszámok között.
Adatlapok(X)
Síkcsiszolás kis töltőterületekhez
Szélesség x hosszúság | 70 mm x 125 mm |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Fúrási kép | 13 lyukú |