Kézi beütőcsap Nagy gallérral
Kézi beütőcsap nagy gallérral
BEÜTŐSZEG NAGY PEREMMEL 4X18
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rögzítőbilincsek rögzítéséhez beton vagy más szilárd építőanyagból készült félkész padlózatra, beütéses rögzítéssel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Vállátmérő (D) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 18 mm |
Rögzítőanyag max. vastagság | 6 mm |
Fejátmérő (d) | 4 mm |
Fejhossz (h) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!