Kézi adagolórendszer, SKIN LINE
Krém- és szappanad. rendszer, SKIN, man.
SZAPPANADAGOLÓ-FALI-SKIN-MANUÁLIS
Cikksz. 0891900500
EAN 4056807713090
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony és költségtakarékos
- Optimális adagolás
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- 1 és 1,5 literes tartállyal tölthető újra
Maximális higiénia
A jól átgondolt kialakítás biztosítja, hogy a szappan nem kerül érintkezésbe a habszappan-adagolóval. Nem marad nem higiénikus maradvány az adagolórendszeren.
A technológia és alkalmazás szempontjából egyszerű
Az egyszerű mechanizmus megfelelő működést biztosít, az utántöltő csomag kicserélése pedig csupán másodperceket vesz igénybe
Praktikus sínrendszer
- Bármikor meghosszabbítható
- Gyors és egyszerű felhelyezés, még közvetlen fali rögzítés is lehetséges
Adatlapok(X)
Szélesség | 122 mm |
Magasság | 390 mm |
Hosszúság | 150 mm |
Szín | Fekete, Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!