Kézi adagoló szivattyú Olajok, tisztítószerek, fékfolyadékok és folyadékok számára
Kézi adagoló fecskendő
OLAJBEFECSKENDEZŐ-1LITER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A folyadék közvetlenül megtekinthető
Kézipumpa átlátszó PVC hengerrel
Az anyag könnyű betöltéséhez és kiszívásához
50 ml-es lépésekben emelkedő és csökkenő skálaosztás
Nem alkalmas robbanásveszélyes folyadékokhoz vagy savakhoz
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Szivattyúhossz | 550 mm |
Tömlőhossz | 750 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1106,000 g |
Űrtartalom | 1 l |