Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kéz- és körömkefe

Kéz- és körömkefe
KÖRÖMKEFE-FA-L93MM

Cikksz. 0891350510

EAN 4052703430062

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kéz- és körömkefe

Cikksz. 0891350510

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különféle erősségű sörtékkel a hatékony, kíméletes kézi tisztításhoz

Különböző erősségű sörték


  • A kemény, műanyag sörték eltávolítják a nagy szennyeződéseket

  • A puha, természetes sörték védik a körömágyat


Polipropilén sörték


  • Kopásálló

  • Nem foltosodik

  • Savakkal és lúgokkal szemben ellenálló


Sörték természetes szőrből


Védi a körömre ránövő érzékeny bőrt



Robusztus kefefa



Kiváló minőségű viaszolt fa


Nem foltosodik a szennyeződéstől

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kéz- és körömtisztítás

Útmutató

A tisztítókefe segít gyorsan, hatékonyan és kíméletesen eltávolítani a szennyeződéseket a bőrről.

Anyag

Fa

Sörte anyaga

Polipropilén és természetes kevert sörte

Hosszúság

93 mm

Szélesség

36 mm

Magasság

42 mm

Polipropilén sörte hossz

14 mm

Természetes sörte hossz

10 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Természetes kéztisztító, műanyagmentes

KÉZTISZTÍTÓ KRÉM NATURE 4 L

Mikroműanyagtól mentes kéztisztító közepes és erős szennyeződésekhez, természetes hámlasztó részecskékkel
Basic bőrvédő krém

FOLYÉKONY KESZTYŰ 1 L

Lemosható bőrvédőkrém oldhatatlan anyagok által okozott szennyezettség elkerülésére.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk