Keverőszár hosszabbító, WIT-MV, rugalmas
Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas
KEVERŐ-HOSSZABBÍTÓ-FLEX-WIT-MV8-12-10X2M
Cikksz. 0903488123
EAN 4050382016164
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nagy csavarmélységű furatok vegyi injektáló habarccsal történő feltöltéséhez, pl. REBAR (a légzárványok kialakulásának megelőzése érdekében minden esetben adjon hozzá ragasztóhabarcsot már a furat aljától)
Az alábbi keverőszárakkal használható:
- Fill & Clean keverőszár
- WIT-PE 500 keverőszár
- Keverőszár, WIT-UH
- Keverőszár, WIT-PE
Az alábbi injektált vegyi habarcsokhoz:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Habarcs kartushoz alkalmas:
- Koaxiális kartus (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Peeler kartus (1:10): 280 ml
- Egymás melletti kartus (1:10): 825 ml
- Egymás melletti kartus (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Adatlapok(X)
Külső átmérő | 10 mm |
Hosszúság | 2000 mm |