Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keverőszár WIT-PE 500 és WIT-VM 250 kartusokhoz

Keverőszár WIT-PE 500 kartusokhoz
KEVERŐSZÁR-MÜA-WIT-PE500

Cikksz. 0903488101

EAN 4047376946255

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keverőszár WIT-PE 500 és WIT-VM 250 kartusokhoz

Cikksz. 0903488101

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Injektáló habarcsok összetevőinek összekeveréséhez

Injektált habarcshoz:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Habarcs kartushoz alkalmas:


  • Egymás melletti (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml

  • Koaxiális (1:10): 825 ml


Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:


  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 200 mm

  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, rugalmas, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 16 x 2000 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

243 mm

Átmérő

12 mm

Szín

Fehér, Piros

Injektált habarcshoz

WIT-PE 500, WIT-VM 250

Kartusmérethez

Egymás melletti (1:3) + 385 ml, Egymás melletti (1:3) + 585 ml, Egymás melletti (1:3) + 1400 ml, Egymás melletti (1:10) + 825 ml

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk