Keverőszár, WIT-MX
KEVERŐSZÁR-WIT-PE 1000
Cikksz. 0903488103
EAN 4062856477302
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Habarcs kartushoz alkalmas:
- Egymás melletti (1:3): 440 ml
- Egymás melletti (1:3): 585 ml
- Egymás melletti (1:3): 1400 ml
- Koaxiális (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Egymás melletti (1:10): 825 ml
Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 10 x 200 mm
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 10 x 2000 mm
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, rugalmas, 16 x 20 m (keverőszár és töltőtömlő rögzítéséhez: 053911222 cikkszámú csőbilincsek)
- Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev, 16 x 2000 mm
Adatlapok(X)
Két WIT-PE 1000 kartus tartalmának, két WIT-UH 300 kartus tartalmának vagy két WIT-PE 510 kartus tartalmának összekeveréséhez
Hosszúság | 255 mm |
Átmérő | 7,1 mm |
Szín | Fehér, natúr |
Injektált habarcshoz | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Kartusmérethez | Egymás melletti (1:3) + 440 ml, Egymás melletti (1:3) + 585 ml, Egymás melletti (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Koaxiális (1:10) + 320 ml, Egymás melletti (1:10) + 825 ml |