Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keverőlapát, M II Porszerű, tapadós anyagokhoz

Keverőlapát, M II
KEVERŐSZÁR MII85/S L400

Cikksz. 071395 130

EAN 4011231706551

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keverőlapát, M II Porszerű, tapadós anyagokhoz

Cikksz. 071395 130
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
Keverési arány:


Alulról fölfelé

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Készrekevert habarcs, csemperagasztó, hézagkitöltő habarcs, padlóragasztó, ragasztóhabarcs, paszták, stb.

Hosszúság

400 mm

Kosárátmérő

85 mm

Keverhető anyag min./max. mennyiség

5-10 kg

Gépbefogáshoz

SW8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk