Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keverőlapát, M I Nehéz anyagokhoz

Keverőlapát, M I
KEVERŐSZÁR

Cikksz. 071395 121

EAN 4011231706544

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keverőlapát, M I Nehéz anyagokhoz

Cikksz. 071395 121
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
Keverési arány:


Alulról fölfelé

Megjegyzés8/10 méretű befogószárral rendelkező keverőkosarakhoz a Würth BS 13-SEC POWER 07023151 cikkszámú fúrócsavarozót ajánljuk
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gipszvakolat, habarcs, beton, cement, kiegyenlítő beton, stb.

Hosszúság

590 mm

Kosárátmérő

140 mm

Keverhető anyag min./max. mennyiség

25-40 kg

Gépbefogáshoz

M14

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverő

KÉZI KEVERŐGÉP RW 1400

1400 W-os, kézi, 2 sebességes keverőszár