Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keverőkosár Viszkózus, tapadós anyagokhoz

Keverőlapát, R II
KEVERŐSZÁR

Cikksz. 071395 111

EAN 4011231706506

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keverőkosár Viszkózus, tapadós anyagokhoz

Cikksz. 071395 111
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
Keverési arány:


Alulról fölfelé

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Készrekevert gipszvakolat, habarcs, gipsz, csemperagasztó, cementtej, stb.

Hosszúság

590 mm

Kosárátmérő

120 mm

Keverhető anyag min./max. mennyiség

15-25 kg

Gépbefogáshoz

M14

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverőszár, RW 1010

KEVERŐGÉP RW1010

A kompakt, 1010 W-os keverőszár a hozzá illő keverőszerszámmal ideálisan alkalmazható igen sokféle keverési munkához, max. 40 liter térfogathoz.
x 1 db
Keverő

KÉZI KEVERŐGÉP RW 1400

1400 W-os, kézi, 2 sebességes keverőszár
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk