Kettőscsillagkulcs-készlet
Csillagkulcskészlet, 8 részes
CSILLAGKULCS KLT. EGYENES-6-22MM-8DB

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 8 részes
- Kihajtás: POWERDRIV, kettős hatlapfej
- Szabvány: DIN 837/ISO 1085
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: polírozott, krómozott
- Forma: Egyenes gyűrűs oldal, 12°-os forgási szög. Vékonyfalú fejek, mindkét oldalon süllyesztett
- Rövid tengely és vékony fejek a szűk helyeken végzett munkákhoz.
Adatlapok(X)
Number of pieces in assortment/set | 8 darab |
Kulcsnyílás | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |
CSILLAGKULCS EGYENES SW10-11
CSILLAGKULCS EGYENES SW12-13
CSILLAGKULCS EGYENES SW14-15
CSILLAGKULCS EGYENES SW20-22