Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős rádiuszmarók fához Golyóscsapágy

Kettős rádiuszmarók fához, golyóscsapággyal
ÉLMARÓ-DUPLA-CSPGY-TC-S8-D38,1-L59MM

Cikksz. 0612131381
EAN 4047376465916
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szélek profilozásához puha- és könnyű fában, tömör- és keményfában, valamint lemezanyagokban

Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam


Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült



Biztonságos és hibátlan munkavégzés


A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt



Biztonságosan tárolható marók


A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt



Golyóscsapágy


Átmérő 12,7 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható kézi felsőmarókhoz

Átmérő (D)

38.1 mm

Hosszúság (L)

59 mm

Hatásos hossz (NL)

19 mm

Sugár (R)

6.35 mm

Szárátmérő (d)

8 mm

Vágóél anyaga

Karbid

A következő géptípushoz:

Kézi felsőmaró

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk