Kettős összekötő vasalat L típusú állítható konyhalábhoz
U-idom állítható konyhalábhoz, L típus
OLDAL. MENETES LAPKA L TIP. CSAVARL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- M10 menetes hüvely az állítócsavar számára, 5 mm-es hatlaphajtással
- Teherbíró képesség: 250 kg
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság | 40 mm |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 45 mm |
Vastagság | 3 mm |
Menetátmérő | 10 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!