Kettős közcsavar
Kettős tömlőcsonk, sárgaréz
SZŰKÍTŐCSONK-RÉZ-AG-G1XR1IN
Cikksz. 0886000453
EAN 4046778450476
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Sárgaréz, ivóvízhez alkalmas |
Csatlakozómenet | KM G 1 col x KM R 1 col |
DN névleges szélesség | DN 20 |
Kulcsnyílás (SW) | 36 mm |
Hosszúság (L) | 44 mm |
Tömítés min. felfekvőfelület (S1) | 2 mm |