Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős horog Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszereken

Kettős kampó - ferde kampóvég
DUPLA TARTÓ L50MM

Cikksz. 0960050120
EAN 4052712129407

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
  • Függőleges kampóvég

  • Széles alaplemez

  • 2 rögzítőkapoccsal és takarófedéllel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

50 mm

Kampóátmérő

6 mm

Kampótávolság

28 mm

Alaplemez szélesség

60 mm

Alaplemez magasság

60 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rögzítőkapocs

RÖGZÍTŐ-CSIPESZ-PERF-PANELRENDSZERHEZ

Rögzítőhorgokhoz, tárolórekeszekhez és szerszámtartókhoz négyszögletesen perforált táblarendszer számára
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk