Kettős horog Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszereken
Kettős kampó - ferde kampóvég
DUPLA HOROG L100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Függőleges kampóvég
- Széles alaplemez
- 2 rögzítőkapoccsal és takarófedéllel
Adatlapok(X)
Hosszúság | 100 mm |
Kampóátmérő | 6 mm |
Kampótávolság | 28 mm |
Alaplemez szélesség | 60 mm |
Alaplemez magasság | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!