Kettős egyengető kalapács hosszú kivitel
Kettős végű egyengető kalapács
KALAPÁCS-EGYENGETŐ-DUPLA-L320MM
Cikksz. 071574 20
EAN 4011231747967
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fejhossz | 160 mm |
Ütőfelület átmérő (kalapács) (Ø) | 33 mm |
Csaphossz x Csapszélesség | 36 x 10 mm |
Kalapácssúly | 500 g |
Anyag | Edzett acél |
Markolat anyaga | Hikori |
Nyélhossz | 320 mm |