Kettős dugókulcs, egyéb
Kettős dugókulcs, egyéb
KETT.CSUKL.DUGÓKULCS SW 18
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 16 x 18 mm |
Hosszúság (L) | 272 mm |
Fogantyúszélesség (b) | 14 mm |
Fogantyúvastagság (c) | 8.5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22.3 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 25.1 mm |