Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős csuklós dugókulcs

Kettős csuklós dugókulcs, POWERDRIV
KETT.CSUKL.DUG.KULCS.SW 8-9

Cikksz. 0714244089

EAN 4047376066311

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kettős csuklós dugókulcs

Cikksz. 0714244089
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
  • Kihajtás: POWERDRIV. Tizenkétlapú dugókulcsok

  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: matt krómozott

  • Forma: mindkét oldal 90°-ban hajlítható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szűk helyeken és kiálló élek körüli használathoz.

Kulcsnyílás

8 x 9 mm

Hosszúság (L)

175 mm

Fogantyúszélesség (b)

10,5 mm

Fogantyúvastagság (c)

5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

13,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk