Kettős csuklós dugókulcs
Kettős csuklós dugókulcs, POWERDRIV
KETT.CSUKL.DUG.KULCS.SW 14-15


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihajtás: POWERDRIV. Tizenkétlapú dugókulcsok
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: matt krómozott
- Forma: mindkét oldal 90°-ban hajlítható
Adatlapok(X)
Szűk helyeken és kiálló élek körüli használathoz.
![]() | |
Kulcsnyílás | 14 x 15 mm |
Hosszúság (L) | 232 mm |
Fogantyúszélesség (b) | 15,5 mm |
Fogantyúvastagság (c) | 6,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 20 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 21,5 mm |