Kettős csuklós dugókulcs
Kettős csuklós dugókulcs, POWERDRIV
KETT.CSUKL.DUG.KULCS.SW 10-11


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihajtás: POWERDRIV. Tizenkétlapú dugókulcsok
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: matt krómozott
- Forma: mindkét oldal 90°-ban hajlítható
Adatlapok(X)
Szűk helyeken és kiálló élek körüli használathoz.
![]() | |
Kulcsnyílás | 10 x 11 mm |
Hosszúság (L) | 197 mm |
Fogantyúszélesség (b) | 12 mm |
Fogantyúvastagság (c) | 5,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 16 mm |