Kettős csővégtágító szerszám tehergépkocsikhoz a DIN 74234 szerinti D-E-F peremekhez
Kettős csővégtágító szerszám, tgk.
KETTÖS FÉKCSÖ PEREM.KÉSZL.TGK.
Cikksz. 071491 02
EAN 4011231723077
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Teherautók fék- és kuplungvezetékeihez. Réz, acél és alumínium csövekhez használható.
A különböző csapméretek beállítása a forgó fej elforgatásával történik. Nincs szükség időigényes csapcserére.
A csapot az excentrikus kar automatikusan kihúzza a csővégből.
Min. csőátmérő | 4,75 mm |
Max. csőátmérő | 10 mm |