Kettős csővégtágító szerszám, személygépkocsi a DIN 74234 szerinti D-E-F peremekhez
Kettős csővégtágító szerszám személyautókhoz
KETTÖS FÉKCSÖ PEREM.KÉSZL.SZGK.
Cikksz. 071491 01
EAN 4011231723060
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Személygépkocsik fék- és kuplungvezetékeihez
Réz, acél és alumínium csövekhez használható
A különböző csapméretek beállítása a forgó fej elforgatásával történik. Nincs szükség időigényes csapcserére.
A csapot az excentrikus kar automatikusan kihúzza a csővégből.
Min. csőátmérő | 4,75 mm |
Max. csőátmérő | 6 mm |