Kettős csillagkulcs, collos, extra hosszú
Csillagkulcskészlet, colos, extra hosszú
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW7/8X15/16
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken
Egyenes és nagyon vékony gyűrűkialakítás
A csillagoldalon POWERDRIV® tizenkétlapú behajtással
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kulcsnyílás  | 7/8 x 15/16  | 
Hosszúság (L)  | 430 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 14,7 mm  | 
2. gyűrűvastagság (a2)  | 16,4 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d1)  | 30,5 mm  | 
2. gyűrű külső átmérője (d2)  | 33,5 mm  | 
Szár vastagság  | 6,8 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Fényesített  |