Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős csillagkulcs, collos, extra hosszú

Csillagkulcskészlet, colos, extra hosszú
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW3/8X7/16

Cikksz. 0714235301

EAN 4062856387472

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kettős csillagkulcs, collos, extra hosszú

Cikksz. 0714235301
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
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken


Egyenes és nagyon vékony gyűrűkialakítás



A csillagoldalon POWERDRIV® tizenkétlapú behajtással

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

3/8 x 7/16

Hosszúság (L)

292 mm

Gyűrűvastagság (a1)

8 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

9,8 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

15,5 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

17,6 mm

Szár vastagság

4,5 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Fényesített

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk