Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős csillagkulcs, collos, extra hosszú

Csillagkulcskészlet, colos, extra hosszú
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW3/4X13/16

Cikksz. 0714235304

EAN 4062856387540

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kettős csillagkulcs, collos, extra hosszú

Cikksz. 0714235304
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
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken


Egyenes és nagyon vékony gyűrűkialakítás



A csillagoldalon POWERDRIV® tizenkétlapú behajtással

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

3/4 x 13/16"

Hosszúság (L)

415 mm

Gyűrűvastagság (a1)

13,8 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

15 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

27,5 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

29,6 mm

Szár vastagság

6,8 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Fényesített

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk