Kettős csap SL 15 bútorösszekötőhöz
Lemezcsavar SL 15 összekötőelemhez
BÚTOR PANEL CSAVAR-ZN-SL15
Cikksz. 0683242609
EAN 4056807592442
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minimális lemezvastagság 10 mm, maximális lemezvastagság 30 mm
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Furattávolság (L3) | 30 mm |
Csaphossz (L1) | 75 mm |
Csap átmérő | 10 mm |
Furatátmérő | 11 mm |