Kettős bútorgörgő forgatható
Kettős forgatható bútorgörgő, takarólemezzel
Cikksz. 0683567015
EAN 4049557482378
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Magasság (H) | 54 mm |
Szélesség (E) | 53 mm |
Adaptertípus | W |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!